Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-KI SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WE-KI SMT
Würth Elektronik WE-KI SMT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80253181
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744760033A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Weitere Informationen:
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.8 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.08 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,229*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,77*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,85*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 144,17*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 155,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.