Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-KI SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WE-KI SMT
Würth Elektronik WE-KI SMT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80253224
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744765133A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
5 %
Gleichstrom (max.)
0.4 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.35 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.