Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-KI SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WE-KI SMT
Würth Elektronik WE-KI SMT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80253237
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744765115A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Weitere Informationen:
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
5 %
Gleichstrom (max.)
0.56 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.172 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1832*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,98*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,49*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 154,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.