Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Artikel-Nr.:
     4012-708716
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Stapelsichtboxen in Industriequalität
Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Verschachtelbar
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
75 mm
Innenmaße (B x T x H)
82 x 129 x 60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
308
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,23*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,53*
50 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,60*
2 Tage
314
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Denios
265144
ab € 1,72*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265133
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265128
ab € 7,33*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,13*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,09*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,08*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.