Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9072 PC Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 9072 PC Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9072 PC Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9072 PC Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9072 PC Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9072 PC Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9072 PC Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80261236
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9072 PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
33 mm
Materiallgriff
Edelstahl, Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
257 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.