Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80287802
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WAX610-100EUS
EAN/GTIN:
     606449149227
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
  • Remote-Überwachung und -Management der Insight Cloud: 1-Jahres Abonnement Insight inklusive
    - WiFi 6 Dualband AX1800 Access Point mit bis zu 1,2 GBit/s im 5 GHz und 600 MBit/s im 2,4 GHz-Band
    - Multi-Gigabit-Geschwindigkeit und PoE – umfasst einen 2.5-Gbit/s-Ethernet-Port mit PoE für hohe Geschwindigkeit und einfache Verkabelung (ideale Switches für die Stromversorgung des WAX610 sind GSM4210P und MS510TXPP)
    - Schnelleres und zuverlässigeres WLAN durch höheren Durchsatz und mehr Abdeckung bei gleichzeitiger Nutzung des 2,4-GHz- und 5-GHz-Bandes
    - Ideal für High-Density-WLAN-Umgebungen, unterstützt durch robustes und nahtloses Roaming zwischen einer großen Anzahl von WAX610 und anderen NETGEAR Business-WLAN-APs
    - Hohe Leistung – Erhalten Sie 4 Streams von WiFi 6 und Geschwindigkeiten von bis zu 1.8 GB
    - Höhere Kapazität und Akkulaufzeit – Genießen Sie 4-mal mehr Verbindungskapazität als WiFi 5 mit verbesserter Effizienz für eine längere Akkulaufzeit des Geräts
    - Speziell kompatibel mit WAC505/510/540, jedoch nicht mit WiFi 5 APs im Allgemeinen
    - Dual-Band Wireless Mesh – kabellose Installation mit anderen WAX610-, WAX610Y-, WAC540- oder WAC564-Systemen. Eines der Bänder wird dann zwischen dem Wireless-Backhaul und den Geräten gemeinsam genutzt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
3980 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160.9 mm
Tiefe
160.9 mm
Höhe
33.25 mm
Gewicht
412 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs, SSID broadcast, SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
250 Benutzer
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDM, OFDMA
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2.5 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status
Weitere Suchbegriffe: access point netgear, access point
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,31*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,50*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 125,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.