Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Software
>
Software Lizenzen
>
Netgear Lizenzen
>
Artikel
NETGEAR PMB0311
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-11904119
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
PMB0311-10000S
EAN/GTIN:
606449082142
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
ProSupport™ Maintenance Contract – OnCall 24x7 (1 Jahr), Category 1, Telefon Hotline 24x7x365 und Email, Chat für Produkte aus der Tabelle im ProSupport™ Datenblatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Zeitraum
1 Jahr(e)
Serviceart
ProSupport
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7x365
Telefonischer Support
Ja
Support vor Ort
Ja
Kompatibilität
FS105 FS108/P FS116 FS116P FS726T FS526Tv2 FS726TP FS728TLP FS728TP FS728TS FS750T2 FS752TP FS752TS FVG318 FVS318 FVS318Gv2 FVS318N FVS336G GS105/E/PE GS108E/P/PE GS108T GS110TP GS116 GS116E GS116Ev2 GS408EPP GS510TP GS716T GS516TP GS724T GS728TPSB GS728TPP GS728TP GS728TSB GS748T JFS516 GSS116E GSS108E GSS116E GSS108EPP JFS524 JFS524E JGS516 JGS516PE JGS524 JGS524E JGS524Ev2 JGS524PE RN102xx RN104xx RN20200 RNDU2xxx SRX5308 WAC120 WAC510 WAC720 WAC730 WAC740 WN203 WN370 WNAP210 WNAP320 WND930 WNDAP350 WNDAP360 WNDAP6xx XS708E XS708Ev2 XS708T
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
,
Netgear Lizenzen
,
it serviceverträge netgear
,
it serviceverträge
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Netgear
WAC124-100PES
ab € 64,69*
Zubehör
NETGEAR GS308-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Netgear
GS308-300PES
ab € 19,96*
Zubehör
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
Netgear
WAX610-100EUS
ab € 118,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen