Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFexpress 820 512 GB NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CFexpress 820 512 GB NAND
Transcend CFexpress 820 512 GB NAND
Transcend CFexpress 820 512 GB NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80424413
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GCFE820
EAN/GTIN:
     760557848622
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.6 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GCFE820
ab € 94,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.