Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFexpress 820 256 GB NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CFexpress 820 256 GB NAND
Transcend CFexpress 820 256 GB NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80424414
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GCFE820
EAN/GTIN:
     760557848639
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.6 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1300 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512GCFE820
ab € 131,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.