Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDMCS-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDMCS-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDMCS-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDMCS-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80473431
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDMCS-EG2-WE
EAN/GTIN:
     6941264054078
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
38 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Produktfarbe
Weiß
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.