Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Mobiles Fusions Spleißgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Mobiles Fusions Spleißgerät
Digitus Mobiles Fusions Spleißgerät
Digitus Mobiles Fusions Spleißgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80486898
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10ES
EAN/GTIN:
     4016032463696
Suchbegriffe:
Absetzzange
LWL Abisolierwerkzeug
Breakoutbox
Spleißbox
Intuitives und professionelles Handling - Easy to use mit 3 Button Lösung - Geeignet für Multi- und Singlemode Fasern - Einfache und intuitive Bedienung über 3-Knöpfe - Für FTTH- und Industrieanwendungen - Spleißschutzpresse - 3 verschiedene Glasfaserhalterungen inklusive - Transportkoffer mit Zubehör inklusive Das Spleißen von Multi- und Singlemode Fasern wird mit diesem Gerät eine Ihrer leichtesten Übungen. Konzipiert für den FTTH-Einsatz ist dieses Spleißgerät jedoch auch für den Einsatz in Büros oder in der Industrie geeignet. Ausgestattet mit einem farbigen Display sehen Sie µm-genau, wie die einzelnen Fasern verspleißt werden. Das Handling ist durch nur 3 Knöpfe am Bedienfeld sehr einfach gehalten, sodass sich auch ungelernte Anwender schnell in diesen Bereich einarbeiten können. Die integrierte Handpresse mit Crimpspleißschutz sorgt für sauberes spleißen und somit beste Übertragungsraten. Zudem kalibriert sich das Spleißgerät selbst, sodass es in verschiedensten Umgebungen problemlos einsetzbar ist. Das Spleiß-Set bekommen Sie in einem praktischen, gepolsterten Koffer, in dem weitere Tools vorhanden sind. Sie erhalten unter anderem eine Abisolierzange und 3 verschiedene Fiberglashalterungen. Das geringe Gewicht und der praktische Tragekoffer machen dieses Spleißgerät zum idealen Begleiter für unterwegs. Viel Leistung zum kleinen Preis.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einsetzbare Faser
Multimode Fiber (MMF), Single Mode Fiber (SMF)
Verkleidungsdurchmesser (min.)
250 µm
Verkleidungsdurchmesser (max.)
900 µm
Energie
Energiequelle
Lithium ion battery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.955,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,39*
€ 2.359,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,38*
€ 2.354,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,51*
€ 2.338,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,56*
€ 2.330,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,03*
€ 2.326,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.