Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 17 5108 Schwarz Nylon, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 17 5108 Schwarz Nylon, Gummi
Cimco 17 5108 Schwarz Nylon, Gummi
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80490209
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     175108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
cimco werkzeugtasche
werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Gummi
Stifthalter
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.