Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DPU01M-15 Netzteil & Spannungsumwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DPU01M-15 Netzteil & Spannungsumwandler 1 W
MEAN WELL DPU01M-15 Netzteil & Spannungsumwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80580152
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DPU01M-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
10.8 - 13.2 V
Ausgangsleistung
1 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
0.033 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, platinen netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.