Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GEM06I07-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GEM06I07-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 6 W
MEAN WELL GEM06I07-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80583531
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GEM06I07-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
6 W
Ausgangsstrom
0.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
73.9 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
101 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,87*
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-MIX2
ab € 3,71*
Zubehör
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,95*
Zubehör
Mean Well
AC plug-US2
ab € 0,69*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK2
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.