Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
MEAN WELL GEM40I24-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 40 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80583824
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
GEM40I24-P1J
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1.67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.1 mm
Tiefe
75.5 mm
Höhe
56.2 mm
Gewicht
400 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
steckernetzteil 24v meanwell
,
steckernetzgerät 24v
,
steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well AC-PLUG-EU2 Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,87*
Zubehör
Mean Well AC-PLUG-MIX2 Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well
Mean Well
AC-PLUG-MIX2
ab € 3,85*
Zubehör
MEAN WELL Wechselstecker für Steckernetzteil GEM18I mit Medizin-Zulassung
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,95*
Zubehör
MEAN WELL Wechselstecker für Steckernetzteil GEM18I mit Medizin-Zulassung
Mean Well
AC plug-US2
ab € 0,69*
Zubehör
Wechseladapter, AC / AC, UK-Stecker Typ G (BS1363)
Mean Well
AC PLUG-UK2
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen