Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HEP-185-54A Netzteil & Spannungsumwandler 185 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HEP-185-54A Netzteil & Spannungsumwandler 185 W
MEAN WELL HEP-185-54A Netzteil & Spannungsumwandler 185 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585433
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-185-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsleistung
185 W
Ausgangsspannung
54 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1150 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.