Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HEP-240-54A Netzteil & Spannungsumwandler 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HEP-240-54A Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
MEAN WELL HEP-240-54A Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585545
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-240-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsspannung
54 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.