Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MFM-30-15 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MFM-30-15 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
MEAN WELL MFM-30-15 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586613
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-30-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
53 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.