Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MFM-30-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MFM-30-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
MEAN WELL MFM-30-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586615
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-30-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
53 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.