Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MPM-10-24 Netzteil & Spannungsumwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MPM-10-24 Netzteil & Spannungsumwandler 10 W
MEAN WELL MPM-10-24 Netzteil & Spannungsumwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586668
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-10-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.42 A
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45.7 mm
Gewicht
80 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.