Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NID65-24 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NID65-24 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W
MEAN WELL NID65-24 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80587413
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NID65-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
30 - 53 V
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
19 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.