Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-120D-54BE Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-120D-54BE Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL NPF-120D-54BE Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80587432
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-120D-54BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
54 V
Ausgangsstrom
2.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
970 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.