Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RDDW10H-15 Netzteil & Spannungsumwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RDDW10H-15 Netzteil & Spannungsumwandler 10 W
MEAN WELL RDDW10H-15 Netzteil & Spannungsumwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80609159
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RDDW10H-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
43 - 160 V
Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
-0.333 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, platinen netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.