Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-30G-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSD-30G-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
MEAN WELL RSD-30G-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610774
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-30G-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
250 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.