Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-60G-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSD-60G-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
MEAN WELL RSD-60G-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610787
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-60G-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsstrom
12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
290 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.