Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-60L-12 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSD-60L-12 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
MEAN WELL RSD-60L-12 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610795
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-60L-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
18 - 72 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
290 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.