Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSDW08F-15 Netzteil & Spannungsumwandler 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSDW08F-15 Netzteil & Spannungsumwandler 8 W
MEAN WELL RSDW08F-15 Netzteil & Spannungsumwandler 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610801
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSDW08F-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
8 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
0.53 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, platinen netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.