Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-100A-5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SD-100A-5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
MEAN WELL SD-100A-5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610932
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-100A-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
18 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
650 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.