Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL UHP-200A-5 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL UHP-200A-5 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
MEAN WELL UHP-200A-5 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611508
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-200A-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
200 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
40 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
420 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.