Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80628970
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774100960R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abstandhalter
Material
Stahl
Form
Rund
Dicke
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.