Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 070780X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 070780X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 070780X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688850
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070780X
EAN/GTIN:
     4004625707807
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Merkmale
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
070781X
ab € 191,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.