Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 070781X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 070781X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 070781X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688855
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070781X
EAN/GTIN:
     4004625707814
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4970 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Gewicht
5100 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 191,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
070780X
ab € 170,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.