Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox Aurora Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80690210
Hersteller:
     IBOX
Herst.-Nr.:
     ZIA700W14CMBOX
EAN/GTIN:
     5901443056294
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Anzahl SATA Stromstecker
6
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.03
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 700w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.