Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ST-850 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ST-850 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Monacor ST-850 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80694001
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ST-850
EAN/GTIN:
     4007754202304
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
150 mm
Mikrofongewicht
693 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 18000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Empfindlichkeit (1kHz)
15.8 mV/Pa
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
125 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Mini XLR (4-pin)
XLR-Out
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JTS
0254470
ab € 74,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.