Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Tripp Lite N200-UR05-BL Anvulkanisiertes, extra schlankes, Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), blau, 1,52 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F13617
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N200-UR05-BL
EAN/GTIN:
0037332256935
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat6-Kabel, ideal für den Anschluss von Geräten in Ihrem Gigabit-Ethernet-Netzwerk
Dieses Cat6-Ethernet-Kabel mit RJ45-Steckern wird für den Anschluss von Netzwerkkomponenten wie Druckern, Computern, Kopierern, Routern, Servern, Modems und Switches in Rechenzentren mit hoher Packungsdichte empfohlen. Dieses 1,52 m lange Kabel wurde für eine schnelle Übertragung und hervorragende Signalqualität entwickelt und sorgt für Spitzenleistung in Ihrem lokalen Netzwerk (LAN).
Spezielles, ultraschlankes Design für einen besseren Luftstrom und eine einfachere Installation
Das N200-UR05-BL hat einen Durchmesser von nur 2,8 Millimetern – weniger als 50 % eines Standard Cat6-Kabels. Dies erhöht den Luftstrom in überfüllten Geräteracks, was dazu beiträgt, dass Ihre Komponenten kühl bleiben und ordnungsgemäß funktionieren. Durch das extra-schlanke Design lässt sich das Kabel leichter um Ecken und durch Kabelmanagementplatten verlegen.
Farbcodierung zur Vermeidung von Fehlbestimmungen, die kostspielige Ausfallzeiten verursachen können.
Der PVC-Mantel ist blau eingefärbt, um eine einfache und schnelle Identifizierung in einem überfüllten Rack oder an einem Arbeitsplatz zu ermöglichen und eine versehentliche Trennung des Kabels zu verhindern.
Erstklassige Konstruktion für überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit
Das aus 32 AWG-Kupferdraht gefertigte vierpaarige Litzenkabel ist für Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s ausgelegt. Die Enden sind mit einer 3-Mikron-Vergoldung versehen, um eine möglichst genaue Signalübertragung zu gewährleisten. Die integrierte Zugentlastung verleiht dem ungeschirmten Kabel zusätzliche Flexibilität und reduziert die Spannung, sodass das Kabel sich frei bewegen lässt, ohne zu reißen oder sich vom Steckverbinder zu lösen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
2.8 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332256932
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel 1,5m blau cat6
,
patch kabel
,
patch-kabel blau
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,61*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,84*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,14*
€ 14,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N001-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,85*
Zubehör
Tripp Lite N001-002-BL Netzwerkkabel Blau 0,61 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,22*
Zubehör
Tripp Lite N001-004-BL Netzwerkkabel Blau 1,22 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,46*
Zubehör
Tripp Lite N001-006-BL Netzwerkkabel Blau 1,83 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,62*
Zubehör
Tripp Lite N001-008-BL Netzwerkkabel Blau 2,4 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,94*
Zubehör
Tripp Lite N001-012-GY Netzwerkkabel Grau 3,6 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite N001-015-BL Netzwerkkabel Blau 4,57 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,35*
Zubehör
Tripp Lite N001-030-GY Netzwerkkabel Grau 9,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,08*
Zubehör
Tripp Lite N001-040-BL Netzwerkkabel Blau 12,2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,81*
Zubehör
Tripp Lite N001-075-BL Netzwerkkabel Blau 22,9 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,51*
Zubehör
Tripp Lite N001-100-BL Netzwerkkabel Blau 30,48 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 13,96*
Zubehör
Tripp Lite N002-004-BL Netzwerkkabel Blau 1,22 m Cat5e
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite N002-012-GY Netzwerkkabel Grau 3,7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,27*
Zubehör
Tripp Lite N002-020-BL Netzwerkkabel Blau 6,10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,59*
Zubehör
Tripp Lite N002-030-BL Netzwerkkabel Blau 9,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen