Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow TwinTone Marker 12 Stück(e) Mehrfarben Feine/ runde Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow TwinTone Marker 12 Stück(e) Mehrfarben Feine/ runde Spitze
Tombow TwinTone Marker 12 Stück(e) Mehrfarben Feine/ runde Spitze
Tombow TwinTone Marker 12 Stück(e) Mehrfarben Feine/ runde Spitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80925161
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-PK-12P-3
EAN/GTIN:
     4003198142664
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Fasermaler TwinTone mit zwei Spitzen (0,8mm + 0,3mm) für unterschiedlich breite Linien. 3 verschiedene 12er Sets erhältlich.

Doppelfasermaler TwinTone mit zwei Spitzen für unterschiedlich breite Linien. Rundspitze mit 0,8 mm Strichstärke, Finelinerspitze mit 0,3 mm Strichstärke. Wasserbasierte Farben, kein Durchbluten auf den meisten Papiersorten. Ideal für Journaling, Sketchnoting, Doodling, Lettering und vieles mehr. Erhältlich in 36 Farben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarben
Typ der Spitze
Feine/ runde Spitze
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
0.8 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
272802122
ab € 11,03*
Ähnlich
Tombow
272802121
ab € 11,74*
Ähnlich
Tombow
WS-PK74
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK33
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK15
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK79
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK76
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK77
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK41
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK04
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK78
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK85
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK45
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK80
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK82
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.