Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Doppelfasermaler
>
Artikel
Tombow WS-PK-12P-1 Marker Feine/ runde Spitze Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-69672361
Hersteller:
Tombow
Herst.-Nr.:
272802121
EAN/GTIN:
4003198141018
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Fasermaler TwinTone mit zwei Spitzen (0,8mm + 0,3mm) für unterschiedlich breite Linien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett
Typ der Spitze
Feine/ runde Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Fine-Liner
,
Fineliner
,
tombow doppelfasermaler set
,
feinliner sortiert
,
feinliner 0,3mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow TwinTone Marker 12 Stück(e) Mehrfarben Feine/ runde Spitze
Tombow
WS-PK-12P-3
ab € 11,79*
Ähnlich
Tombow TwinTone Pastels Marker Feine/ runde Spitze Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Tombow
272802122
ab € 11,03*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze aqua
Tombow
WS-PK74
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze black
Tombow
WS-PK33
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze blue
Tombow
WS-PK15
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze candy pink
Tombow
WS-PK79
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze carrot orange
Tombow
WS-PK76
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze cherry pink
Tombow
WS-PK77
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze chocolate
Tombow
WS-PK41
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze chrome yellow
Tombow
WS-PK04
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze coral pink
Tombow
WS-PK78
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze emerald green
Tombow
WS-PK85
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze french blue
Tombow
WS-PK45
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze fuchsia pink
Tombow
WS-PK80
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze grape
Tombow
WS-PK82
ab € 1,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen