Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSOPT026 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSOPT026 USV-Zubehör
APC GVSOPT026 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80944948
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSOPT026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
514 mm
Tiefe
1021 mm
Höhe
364 mm
Gewicht
9070 g
Merkmale
Produkttyp
Vordertür
Produktfarbe
Silber
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Installation
Ja
Kompatibilität
521 mm wide UPS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,01*
€ 578,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.