Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ148N Schrankteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ148N Schrankteil
Hager FZ148N Schrankteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80983897
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ148N
EAN/GTIN:
     3250612780518
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1069 mm
Merkmale
Produkttyp
Schranktür
Geeignet für
Büro
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.