Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 6861C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 6861C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 250 Blätter Weiß
Clairefontaine 6861C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81751827
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6861C
EAN/GTIN:
     3329680686104
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Glanz
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
4 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04384* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6841C
ab € 7,14*
Sonstiges
Clairefontaine
6851C
ab € 8,99*
Sonstiges
Clairefontaine
6871C
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.