Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Ribbon for Oki ML 182/390 Nylon Black Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Ribbon for Oki ML 182/390 Nylon Black Farbband
Pelikan Ribbon for Oki ML 182/390 Nylon Black Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-819661
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     515544
EAN/GTIN:
     4018474515544
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Farbband, schwarz, Nylon HD, 8 mm / 1,8 m, für Oki ML 182 / 390 Universal.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Nylon HD Re-Inking
Sonstige Funktionen
Einheit
Box
Inhalte
8 mm/1,6 m
Version
Non blister
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39.15 g
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01308401
ab € 682,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.