Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Cray'ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Cray'ON
Clairefontaine Cray'ON
Clairefontaine Cray'ON
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82268156
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329689750271
EAN/GTIN:
     3329689750271
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Blätteranzahl
30 Blätter
Farbe der Abdeckung
Mehrfarbig
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht
160 g/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Enthält nicht
Säure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
975019C
ab € 14,32*
Sonstiges
Clairefontaine
3329689750202
ab € 5,47*
Sonstiges
Clairefontaine
3329689750264
ab € 2,80*
Sonstiges
Clairefontaine
3329689750219
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.