Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700965 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700965 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700965 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82747190
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1035 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
48200 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
283 kWh
Anschlusswert
110 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 43 °C
Kühlschrank
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-25 - -15 °C
Klimaklasse
T
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
73 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,53*
€ 894,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,27*
€ 874,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,78*
€ 833,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,61*
€ 803,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,00*
€ 774,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.