Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GN 120 DTV Reach-in 1074 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GN 120 DTV Reach-in 1074 l Freistehend
Saro GN 120 DTV Reach-in 1074 l Freistehend
Saro GN 120 DTV Reach-in 1074 l Freistehend
Saro GN 120 DTV Reach-in 1074 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84568609
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1225
EAN/GTIN:
     4017337324040
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Schließautomatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1340 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
236000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
537 l
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
3
Höchste Gefriertemperatur
-18 °C
Energie
Anschlusswert
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
537 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Sonstige Funktionen
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
1074 l
Kühlsystem
Belüftet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.463,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,73*
€ 3.219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,67*
€ 3.175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,88*
€ 3.041,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,83*
€ 2.972,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.463,12*
€ 2.931,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.