Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GN 1200 TNB Reach-in 770 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GN 1200 TNB Reach-in 770 l Freistehend C
Saro GN 1200 TNB Reach-in 770 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84569596
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1028
EAN/GTIN:
     4017337324439
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Schließautomatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1340 mm
Tiefe
810 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
205000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
675 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
600 W
Energieverbrauch
2 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
770 l
Bruttokapazität Kühlschrank
1172 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Sonstige Funktionen
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
770 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
1172 l
Klimaklasse
Klasse 4
Kühlsystem
Statisch
Kältemittelart
R290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.793,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,69*
€ 2.415,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,42*
€ 2.380,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.901,64*
€ 2.262,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,52*
€ 2.197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,70*
€ 2.134,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.