Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0026133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Lapp 0026133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0026133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84591224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
48 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,46* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 82,92*
€ 98,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 81,55*
€ 97,04
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 77,07*
€ 91,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.