Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4522262S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4522262S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4522262S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517A-72856241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522262S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau, Weiß
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 70 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6291*
€ 0,8191*
3 Tage
1300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,62916*
€ 0,81916*
22 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,50*
ab € 0,7345*
€ 0,9445*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,77369*
€ 0,99369*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1051*
€ 1,3986*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8191*
€ 0,97473
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6291*
€ 0,74863
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 81,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522402S
ab € 124,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522922S
ab € 0,6291*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522252S
ab € 0,62606*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522442S
ab € 74,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522292S
ab € 0,62616*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522392S
ab € 79,88*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522422S
ab € 0,62616*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522472S
ab € 0,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522222S
ab € 0,62596*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522372S
ab € 74,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522462S
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.