Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Blau/Rot, 100m, 14


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522252S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Serie = X07V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Blau/Rot
AWG = 14
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X07V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Blau/Rot
AWG:
14
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 1 x 2.50 mm², litze, litze 100m, 2761091, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 4522252S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,62606*
€ 0,82606*
100
€ 5,46*
ab € 0,6291*
€ 0,8291*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,1151*
€ 1,4386*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,8598*
€ 1,6151*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 3,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4386*
€ 1,71193
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,3686*
€ 1,62863
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3351*
€ 1,58877
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,1151*
€ 1,32697
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 143,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522262S
ab € 0,6291*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522402S
ab € 124,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522922S
ab € 0,6291*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522442S
ab € 74,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522292S
ab € 0,62616*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522392S
ab € 79,88*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522422S
ab € 0,62616*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522472S
ab € 0,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522222S
ab € 0,62596*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522372S
ab € 74,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522462S
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.