Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1135604 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 1135604 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 1135604 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84596248
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
318 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 6.0, ETIM 5.0,CE, EAC, VDE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
15.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14318*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,54318*
€ 8,97638
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,10318*
€ 8,45278
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,87318*
€ 8,17908
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,59318*
€ 7,84588
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,27318*
€ 7,46508
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,14318*
€ 6,12038
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.