Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 51836894 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 51836894 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 51836894 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 51836894 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 51836894 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 51836894 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84625154
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     51836894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Braun
Material
Birke
Anzahl von Fächern
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
740 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
1030 mm
Paketgewicht
42000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1025 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
41900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,84*
€ 823,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,32*
€ 813,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,37*
€ 796,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,44*
€ 777,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,38*
€ 737,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.